適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ全長(mm)1250取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)147.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2500光色温白色明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵