曜日別特売
MY-VS450410/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60634510

MY-VS450410/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60634510
MY-VS450410/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60634510
MY-VS450410/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60634510

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
光束(Lm)4820
定格消費電力(W)26.5(200V時)
内容量1セット注文コード60634510品番MY-VS450410/N AHTN
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49セット内容(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)26.5(200V時)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)181.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4820明るさ(Lm)5200光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする