三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
4000
光色
昼白色
昼白色
白色
光束(Lm)
6370
4820
4640
6370
6120
定格消費電力(W)
35.8(200V時)
26.5(200V時)
35.8(200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60634747
品番
MY-VS470410/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
部品:連結金具REA48、ガードGAF49
セット内容
(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN
取付
直付形
サイズ
40形
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
35.8(200V時)
本体質量(kg)
1
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.9(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6370
明るさ(Lm)
6900
光色
昼白色
明るさ
FHF32形x2灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※
※器具内送り配線はできません。
※
※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。