適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49セット内容(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)42.8(200V時)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)144.3(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6180明るさ(Lm)6900光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵