MY-X420430/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 60634991

MY-X420430/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 60634991
MY-X420430/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 60634991
MY-X420430/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 60634991

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光色昼光色
光束(Lm)1940
定格消費電力(W)13.1(200V時)
内容量1セット注文コード60634991品番MY-X420430/D AHZ
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ取付直付形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上定格消費電力(W)13.1(200V時)本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)148.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1940明るさ(Lm)2000光色昼光色明るさFLR40形x1灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする