仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48セット内容(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプ、230幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)26.3 (200V時)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.0 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5050認定番号型式:3CE-1089明るさ(Lm)5200(省電力タイプ)光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵