曜日別特売
MY-VK425433/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 三菱電機 60635666

MY-VK425433/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 三菱電機 60635666
MY-VK425433/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 三菱電機 60635666
MY-VK425433/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 三菱電機 60635666

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
定格消費電力(W)18.0 (200V時)
光束(Lm)2300
内容量1セット注文コード60635666品番MY-VK425433/L AHTN
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN全長(mm)1250取付直付形サイズ40形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)57タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)18.0 (200V時)本体質量(kg)2.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000電池7H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)127.7 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2300認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)2500(一般タイプ)光色電球色明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする