三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
6500
4000
6500
5000
3000
定格消費電力(W)
14.7 (200V時)
44.3 (200V時)
37.9 (200V時)
33.8 (200V時)
26.2 (200V時)
20.5 (200V時)
18.0 (200V時)
14.7 (200V時)
44.7 (200V時)
38.3 (200V時)
34.2 (200V時)
28.3 (200V時)
26.6 (200V時)
20.9 (200V時)
18.4 (200V時)
15.1 (200V時)
光束(Lm)
1980
6600
6580
6830
6570
4550
3860
3090
2410
2300
2470
1980
1890
4950
5050
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60635858
品番
MY-VK420431C/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
セット内容
(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN
定格消費電力(W)
14.7 (200V時)
色温度(K)
6500
電池
4H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.6 (200V時)
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合
部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
取付
直付形
サイズ
40形
タイプ
逆富士タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)
1.8
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1980
認定番号
型式:3AE-1077
明るさ(Lm)
2000(一般タイプ)
光色
昼光色
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。