仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU20843NAHTN取付直付形サイズ20形タイプ逆富士タイプ、150幅シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)7.1 (200V時)本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)790認定番号型式:3AE-1077明るさ(Lm)800(一般タイプ)光色昼白色明るさFLR20形x1灯器具 相当非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵