- 色(座面)
- タンジェリン
- 色(背面)
- タンジェリン
- 全高(mm)
- 1090
- 本体質量(kg)
- 16.9
- 肘掛
- 調整可能
- 仕様
- 樹脂 ファンクショナルタイプ 可動肘
- 材質
- 背:(背枠)強化ナイロン(張り地)ポリエステル弾性メッシュ/座:(座板)強化ナイロン、ポリプロピレン(張り地)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン/肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド/脚:強化ナイロン/キャスター:ナイロン
- 幅(mm)
- 680
- 質量(kg)
- 16.9
- 高さ(mm)
- 1000~1090
- 区分
- 本体
- 種類
- オフィスチェア
- 奥行(mm)
- 565~790
- シリーズ
- ベゼル
- キャスター
- ナイロンキャスター
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 張地
- 背 メッシュ 座 布
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 肘内寸法/幅470
- 材質(フレーム)
- 背枠:強化ナイロン
- 座面高さ(mm)
- 420~510
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 680×565~790×1000~1090
- 色(本体)
- ブラック
- 材質(座面)
- クッション:モールドウレタン
- 寸法SH(mm)
- (座面)幅500×奥行400~450
- グリーン購入法
- 適合
- ランバーサポート
- あり(ウェーブモーションサポート)
- ヘッドレスト
- 無
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- キャスターの有無
- あり(カーペット用)
- ガス圧昇降機能の有無
- 有
- ロッキング機能
- 有
- 組立状態
- 組立品(組立サービス付)