MY-LK450460C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636531

MY-LK450460C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636531
MY-LK450460C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636531
MY-LK450460C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636531

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)4550
定格消費電力(W)33.8 (200V時)
内容量1セット注文コード60636531品番MY-LK450460C/N AHTN
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
セット内容
(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN
定格消費電力(W)
33.8 (200V時)
本体質量(kg)
1.5
色温度(K)
5000
電池
4H15DB-S(Ni-MH)
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合
部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
取付
直付形
サイズ
40形
タイプ
トラフタイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.6 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4550
認定番号
型式:3AE-1077
明るさ(Lm)
5200(グレアカット[ABタイプ](一般タイプ))
光色
昼白色
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする