仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ300幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.3 (200V時)本体質量(kg)3.5平均演色評価数(Ra)83大きさ40形色温度(K)4000電池4H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)145.8 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6460認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257明るさ(Lm)6900(一般タイプ)光色白色明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵