仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU23043NAHTN取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ190幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.2 (200V時)本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000電池4H15DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)137.3 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3050認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639明るさ(Lm)3200(一般タイプ)光色昼白色明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵