色(座面)マルーン色(背面)マルーン色(張地)マルーン全高(mm)820~930座面高さ(mm)405~515座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455本体質量(kg)10.7肘掛あり仕様スタンダード ローバック サークル肘付き幅(mm)595質量(kg)10.7高さ(mm)930区分本体タイプスタンダードタイプ奥行(mm)600シリーズレグノ2キャスターナイロン張地布機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換キャスター径(Φmm)50座高(mm)405材質(脚)強化ナイロン材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)スラブウレタン背タイプローバックハンガーなしランバーサポートなし材質(肘部)ポリプロピレンヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付