色(座面)オリーブグリーン全高(mm)1235本体質量(kg)22.3肘掛可動肘ヘッドレストあり材質背/背枠:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強力ナイロン、PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:アルミダイカスト(磨き上げ)、キャスター:Φ60mm質量(kg)22.3区分本体シリーズインスパインキャスターポリウレタン巻きキャスター張地背 メッシュ 座 布色(フレーム)ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×880×1235色(本体)ブラックグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付