曜日別特売
TCMW110204 H10 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60656705

TCMW110204 H10 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60656705
TCMW110204 H10 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60656705

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード60656705品番TCMW110204 H10
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途中切削切刃長さ(mm)10.34被削材N勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種H10内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする