仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.5(200V時)本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000電池4H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)150.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3090認定番号型式:3AE-1077明るさ(Lm)3200光色白色明るさFHF32形x1灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵