VCET 11 03 01-UM 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658726

VCET 11 03 01-UM 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658726
VCET 11 03 01-UM 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 60658726

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1125チップブレーカーUM(中荒旋削)注文コード60658726品番VCET 11 03 01-UM 1125
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
中切削
チップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)C公差Eチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)01適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種1125勝手なし被削材MSN切刃長さ(mm)10.9709コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする