色ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700仕様パネル付き 棚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(オレフィン系樹脂) 構造:枠組みフラッシュ、ペーパーコア 天板厚み:26mm パネル/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 脚・支柱/スチール角パイプ、メラミン化粧焼付、ダークグレー、Φ50mm双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)幅(mm)1500高さ(mm)700区分本体奥行(mm)600シリーズ会議テーブルKT-60シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)(下肢空間)1325×565外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×700グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1280×162