曜日別特売
RCMT 06 03 00-SM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 60659085

RCMT 06 03 00-SM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 60659085
RCMT 06 03 00-SM H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 60659085

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60659085品番RCMT 06 03 00-SM H13A
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途
中切削
チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ06チップ厚さ(mm)3.175材種H13AチップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削)被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする