曜日別特売
TCMW110308S01020E CB20 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60659182

TCMW110308S01020E CB20 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60659182
TCMW110308S01020E CB20 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 60659182

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.7938注文コード60659182品番TCMW110308S01020E CB20
参考基準価格(税別)¥39,250販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)3被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種CB20内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする