色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720仕様パネル付き 棚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(オレフィン系樹脂) 構造:枠組みフラッシュ、ペーパーコア 天板厚み:26mm パネル/樹脂押出材ABS・E2色 支柱/スチール角パイプ(60×30) メラミン焼付塗装 フラットシルバー色、Φ50mm双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き) 脚/スチール、メラミン焼付塗装 フラットシルバー色幅(mm)1500高さ(mm)720区分本体奥行(mm)450シリーズリスマ寸法(幅W×高さH)(mm)(下肢空間)1340×645外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×720グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1240×175サービス分類組立・設置・取付