三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
4000
5000
4000
光色
白色
昼白色
白色
光束(Lm)
4590
4770
4590
6310
6060
定格消費電力(W)
26.2(200V時)
26.2(200V時)
35.5(200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60661198
品番
MY-VKR450410/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥108,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品:連結金具REA48
セット内容
(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN
取付
直付形
サイズ
40形
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
26.2(200V時)
本体質量(kg)
1.9
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
175.1(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4590
認定番号
型式:3CE-1089
明るさ(Lm)
5200
光色
白色
明るさ
FHF32形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LCLE-021
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。