色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×720仕様ミーティング用テーブル T字脚 角形天板 スクエアコーナー アジャスタータイプ材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード、天板厚み:25mm 脚/支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、焼付塗装、キャスター:Φ50双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)幅(mm)1500高さ(mm)720区分本体奥行(mm)900シリーズJUTO外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付