266RG-16WH01F110E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 60661641

266RG-16WH01F110E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 60661641
266RG-16WH01F110E 1135 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 60661641

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1135注文コード60661641品番266RG-16WH01F110E 1135
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
ねじタイプ:External
材質1135勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部WH55内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60661587
2015-09-11
用途: 旋盤

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする