266RG-16PT01A110E 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° サンドビック 60662156

266RG-16PT01A110E 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° サンドビック 60662156
266RG-16PT01A110E 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° サンドビック 60662156

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質1125注文コード60662156品番266RG-16PT01A110E 1125
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
ねじタイプ:External
材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部BSPT55内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする