CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 BSPT55° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部BSPT55内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662147266RG-16PT01A080E 11251125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662156266RG-16PT01A110E 11251125
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662165266RG-16PT01A110E 11351135
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60662174266RG-16PT01A140E 11251125
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662183266RG-16PT01A140E 11351135
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662192266RG-16PT01A190E 11251125
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662201266RG-16PT01A190E 11351135
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662217266RG-16PT01A280E 11251125
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60662226266RG-16PT01A280E 11351135
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする