色(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)62付属品ペントレー2個、仕切板4枚仕様両袖デスクその他アジャスター調整範囲10mm幅(mm)1400高さ(mm)700区分本体奥行(mm)700シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、木口:ABS、芯材:スチール色(天板)木目引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センター引き出し/W505×D382×H35、左袖部(上段):W328×D435×H59、左袖部(中段):W318×D435×H265、左袖部(下段):W318×D435×H265、右袖部(上段):W328×D435×H59、右袖部(中段):W318×D435×H265、右袖部(下段):W318×D435×H265材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1400×700×700材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付