適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)
用途書類整理棚板数(枚)0区分本体種類引違い設置形態上置き付属品錠、上下連結金具質量(kg)24.5色ナチュラルグレー高さ(mm)400材質(本体)スチール奥行(mm)380間口(mm)1760シリーズ保管庫浅型棚段数1段材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(838×2列)×320×332材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5DF1、(背板(W880、W1760用))S-5HF1鍵シリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×380×400適合ベースS-614BF4均等耐荷重(kg/段)約40