曜日別特売
N151.3-500-50-4G 1125 T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ サンドビック 60668246

T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60668246品番N151.3-500-50-4G 1125
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途仕上げ被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.106刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする