BIGMAN(ビッグマン)
Y型ヘラハンマー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60671923
品番
HL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
缶のフタ開け・ペンキ落とし・サビ取り・バリ取り
仕様
衝撃仕様
材質
ステンレス、木
寸法(mm)
193×70×15
質量(g)
128
タイプ
Y型
ヘラ幅(mm)
70