BIGMAN(ビッグマン)
マンボ笹刃鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60672867
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
狭い部分の塗り付け・仕上げに
材質
刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】105
幅(mm)
【鏝】30
寸法(mm)
220×60×30
質量(g)
64
タイプ
笹刃鏝
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
120