BIGMAN(ビッグマン)
中品内丸面引鏝
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60672955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)
【鏝】128
幅(mm)
【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)
128×55×82
質量(g)
163
タイプ
内丸面引鏝
柄長さ(mm)
100