曜日別特売
SK-101 ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン) 60674425

SK-101 ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン) 60674425
SK-101 ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン) 60674425
SK-101 ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン) 60674425

ステン手鍬

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60674425品番SK-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手軽で使いやすい

柄長さ(mm)600材質ステンレス寸法(mm)600×180×160、【鍬】180×160×20質量(g)644
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする