CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945

CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945
CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945
CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945
CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945
CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945
CMR-6430 キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販 60674945

キャスター付きマルチラック CMRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ナチュラルアズワン品番69-3150-31注文コード60674945品番CMR-6430
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●押入れ収納としても、リビング収納として使用してもOKなマルチラック。●棚板が可動式なので収納する物に合わせて調節できます。●キャスター付きなので出し入れもラクラク。●取っ手は左右に付け替えができるので設置場所に合わせる事が出来ます。

仕様780×380×640mm NA材質プリント紙化粧繊維板(パーティクルボード)ナチュラルサイズ幅780×奥行き380×高さ640mm棚板数(枚)3(9段階調節)アズワン品番69-3150-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする