曜日別特売
NG-115 パイプソー BIGMAN(ビッグマン) 60675256

NG-115 パイプソー BIGMAN(ビッグマン) 60675256
NG-115 パイプソー BIGMAN(ビッグマン) 60675256
NG-115 パイプソー BIGMAN(ビッグマン) 60675256

パイプソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60675256品番NG-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート

材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)395×85×28ブラック/グリーン質量(g)104タイプ替刃式刃長(mm)245柄長さ(mm)150仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする