TAIYU(大祐医科工業)
クレブランド結紮輸送器 TY-585シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
持針器状 左 ハズシ 全長17cm
注文コード
60675828
品番
TY-585NL
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
持針器状 左 ハズシ 全長17cm
形状
持針器状、左
全長
17cm
アズワン品番
61-9230-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000