曜日別特売
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965

PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965
PN-150FV プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン) 60675965

プラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード60675965品番PN-150FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)150材質特殊鋼全長(mm)150質量(g)146先端ストレート刃切断能力(樹脂)Φ5.0mm仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする