BIGMAN(ビッグマン)
プラ柄電工ナイフ(丸)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60676008
品番
HK-50
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも
仕様
カーブ刃形状
材質
刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック
寸法(mm)
200×25×18
色
ブラック(木目)
質量(g)
123
タイプ
ナイフ形
刃長(mm)
85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表