BIGMAN(ビッグマン)
ヘラY型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
205×60×20
200×65×20
205×60×20
ヘラ幅(mm)
60
63
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676166
品番
BH-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
205×60×20
質量(g)
105
タイプ
ヘラY型(直刃)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
60