曜日別特売
11216 ポンドハンマー柄 1.0ポンド用 BIGMAN(ビッグマン) 60676647

11216 ポンドハンマー柄 1.0ポンド用 BIGMAN(ビッグマン) 60676647
11216 ポンドハンマー柄 1.0ポンド用 BIGMAN(ビッグマン) 60676647

ポンドハンマー柄 1.0ポンド用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60676647品番11216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ハンマー用の柄です

質量(g)137寸法(mm)330×30×21仕様口楕円材質タイプ1ポンド用先端サイズ(mm)24×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする