BIGMAN(ビッグマン)
ミニニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60676787
品番
MN-110FV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
精密機器等の電線の切断に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
こまかい作業・極細線の切断に最適。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)
110
材質
特殊鋼
全長(mm)
110
質量(g)
174
先端
ラウンド刃
切断能力
(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネ
あり