曜日別特売
- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255

- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255
- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255
- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255
- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255
- 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679255

穴挽鋸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード60679255品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。

寸法(mm)800×75×25仕様【目立て】本目立て質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする