NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483

NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483
NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483
NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483
NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483
NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60679483

工作引廻し鋸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60679483品番NG-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ

材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする