小阪鏝製作所
仕上鏝 油焼き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60679788
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
伝統カシメ製作の高硬度仕上鏝です。
修理ができます。
用途
本職用仕上鏝
材質
刃:油焼、柄:木
寸法(mm)
210
質量(g)
156