- 仕上鏝 油焼き 小阪鏝製作所 60679797

仕上鏝 油焼き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60679797品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

伝統カシメ製作の高硬度仕上鏝です。
修理ができます。

用途本職用仕上鏝材質刃:油焼、柄:木寸法(mm)180質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする