曜日別特売
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515

- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515
- 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン) 60680515

小細工槌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60680515品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘

質量(g)89材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木寸法(mm)200×94×25全長(mm)200タイプ烏帽子型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする