BIGMAN(ビッグマン)
足長盆栽鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60680953
品番
MG-303
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
付属品
収納ケース
寸法(mm)
200×93×20
色
ブラック
質量(g)
197
タイプ
芽切・細枝
刃長(mm)
55