曜日別特売
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075

ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075
ZIN3 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60681075

替刃式折込鋸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60681075品番ZIN3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。

刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする