曜日別特売
GDK-2 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン) 60681206

GDK-2 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン) 60681206
GDK-2 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン) 60681206
GDK-2 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン) 60681206
GDK-2 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン) 60681206

段付クサビ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード60681206品番GDK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。

仕様小鍬用材質寸法(mm)35×14×5質量(g)12タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: ハンマーの抜け止め
農・林・水産業

段付きが打ち込み時に抵抗が有り、一度打ち込むとしっかり固定されて、安心して使用できます。

対象商品 : 60681197
2023-07-20
用途:

鍬の柄にガタができ、動いてしまうため、小さめのクサビを打ち込み、水に浸漬してみました。ガタつきもなくなり使用できました。

2021-06-03
用途: 農業時 鍬の緩み直し
運輸・通信業

私の使用している鍬が緩み始め試しにアルミ製品のくさびをとこの商品にたどり着き購入しました。しっかりとえと鍬をホールドしてくれています。緩めば打ち緩めば打ち使い勝手が良い丈夫な商品ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする